Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Glas 3 A für Dewargefäß Typ 3 C & G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1015_183
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Ersatzglas Dewargefäß
kgw isotherm dewargefäß
Ersatz-Glas 3 A für Dewargefäß Typ 3 C & G
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dewar isoliergefäß, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,83622*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27622*
€ 124,0887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91622*
€ 122,4703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64622*
€ 116,199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92622*
€ 114,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83622*
€ 99,7651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.