Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell 18/10 Stahl, 3x12, Gläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10173
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10173
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Reagenzglas-Drahtgestell
Reagenzglasdrahtgestell
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell 18/10 Stahl, electrolytisch poliert, D=16mm, 3x12 Reagenzgläser Gewicht in g: 206,0
Weitere Informationen:
Aussparung Durchmesser:
16 mm
Reihen Anzahl:
3
Spalten Anzahl:
12
Material:
Edelstahl
Anzahl Probenpositionen:
36
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 30,02*
€ 40,70*
€ 14,90*
ab € 28,34*
€ 42,34*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 36,89*
€ 48,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.