Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Glas 6 A für Dewargefäß Typ 6 C & G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1018
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Ersatzglas Dewargefäß
kgw isotherm dewargefäß
Ersatz-Glas 6 A für Dewargefäß Typ 6 C & G
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
0,6 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dewar isoliergefäß, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,13827*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,23827*
€ 143,08354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84827*
€ 141,42944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04827*
€ 135,71744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80827*
€ 133,05184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13827*
€ 116,78454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.