Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrisches Dewargefäß Typ 8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10210
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     10210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Volumen 1700 ml, Innendurchmesser 67mm, Außendurchmesser 90mm, innere Höhe 500mm, äußere Höhe 560mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
500 mm
Produkttyp:
8C
Höhe:
560 mm
Nennvolumen:
1,7 l
Innendurchmesser:
67 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Trockeneisbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,10127*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,76127*
€ 485,23591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,50127*
€ 482,54651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,19127*
€ 473,84761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,18127*
€ 471,45571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,10127*
€ 411,86051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.