Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

589/1 Circles, 185mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10300014
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10300014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 185mm
rundfilter
Grade 589/1 Quantitative Filter Paper Ashless (Ash 0.01%), circle, 185 mm These are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman quantitative filters from GE Healthcare are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis. They are available in three formats designed to meet specific needs. ''Black Ribbon Filter'': The established standard in quantitative analysis for the filtration of coarse precipitates (class 2a acc. to DIN 53 135). Ashless filter paper with very high flow rate. Used for many quantitative standard methods, especially for gravimetric applications (e.g., determination of the ash content in foodstuffs, or for the Blaine test in the cement industry). Also available prepleated as Grade 589/1 ½. Grade 589/1: 12–25 µm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Verpackungsbreite:
189 mm
Nettogewicht:
0,256 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,27 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,20*
€ 210,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,38*
€ 209,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,98*
€ 204,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,65*
€ 200,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,37*
€ 171,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.