Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 25 x 60mm thickness 1,5mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350215
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 25 × 60 mm, thickness 1.5 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Verpackungsbreite:
152 mm
Nettogewicht:
0,115 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,126 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,8428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,64*
€ 175,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,53*
€ 171,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,10*
€ 167,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,73*
€ 163,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,07*
€ 144,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.