Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 33 x 100mm thickness 1,5mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350243
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 33 × 100 mm, thickness 1.5 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Verpackungsbreite:
102 mm
Nettogewicht:
0,219 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,208 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,9668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,31*
€ 213,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,54*
€ 212,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,30*
€ 206,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,91*
€ 203,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,17*
€ 177,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.