Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 33 x 205mm thickness 1,5mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350250
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 33 × 205 mm, thickness 1.5 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
222 mm
Nettogewicht:
0,556 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,58 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 9,6356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 282,23*
€ 335,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,79*
€ 335,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,99*
€ 326,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,44*
€ 325,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,89*
€ 286,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.