Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 48 x 200mm thickness 2,0mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350274
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 48 × 200 mm, thickness 2.0 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Verpackungsbreite:
295 mm
Nettogewicht:
1 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,744 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 12,5988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,95*
€ 443,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 368,96*
€ 439,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 361,84*
€ 430,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 359,49*
€ 427,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 314,97*
€ 374,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.