Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 44 x 230mm thickness 2,0mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350275
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 44 × 230 mm, thickness 2.0 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Verpackungsbreite:
295 mm
Nettogewicht:
1 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,424 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 12,6764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 374,88*
€ 446,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,85*
€ 444,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,30*
€ 432,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 360,86*
€ 429,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 316,91*
€ 377,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.