Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603T Cellulose Thimbles, 31 x 80mm thickness 1,0mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350437
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603T Standard Cellulose Extraction Thimble, 33 x 31 × 80 mm, thickness 1.0 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Nettogewicht:
0,158 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,18 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,11*
€ 175,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,04*
€ 171,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,66*
€ 167,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,56*
€ 163,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,20*
€ 144,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.