Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103644
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Präzisions-pH-Elektrode mit Schliffdiaphragma für Hochalkalibereich und hohe Salzkonzentrationen, Länge 165 mm. Mit S7-Steckkopf, ohne Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,000771375 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 325,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 268,93*
€ 326,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.