Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® Mic-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103660
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
pH-Einstabmesskette
pH-Mikroelektrode mit 3 mm Durchmesser, Flüssigelektrolyt (3 mol/l KCl) und Platindiaphragma, 1 m Kabel mit DIN-Stecker
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,000771375 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,48*
€ 403,95*
Lager 340
Frei Haus
ab € 338,83*
€ 404,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.