Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF 6 Circles, 185mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10370010
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10370010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter
Grade GF 6 Glass Microfiber Filter with Binder, circle, 185 mm Grade GF 6 glass microfiber filter with good retention for very fine particles. This filter is used in water pollution applications, for removing protein from difficulttofilter beers, for determination of chlorophyll and phytoplankton residues, for the determination of filterable substances and the residue on ignition (dry weight), for the analysis of aggressive media (e.g., acidic gases), for scintillation measurements, and for determination of the elemental iron content in the presence of iron oxides.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
212 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Verpackungsbreite:
212 mm
Nettogewicht:
0,367 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,346 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,8814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 692,88*
€ 824,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 688,24*
€ 819,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 677,93*
€ 806,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 653,32*
€ 777,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 588,14*
€ 699,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.