Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103750
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
IDS pH-Elektrode mit Kunststoffschaft und Flüssigelektrolyt (3 mol/l KCl), eingebautem Temperaturfühler, QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, 1,5 m Kabel mit Digitalstecker für MultiLine® und inoLab® IDS.
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Verpackungstiefe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsvolumen:
0,001945125 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,13*
€ 351,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 291,68*
€ 352,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.