Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® Micro 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103751
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
IDS pH-Mikro-Elektrode, zur Messung in geringen Volumina und kleinen Gefäßen, Durchmesser 5 mm, mit Temperaturfühler, QSC fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, 1,5 m Kabel mit Digitalstecker für MultiLine®, MonoLine oder inoLab® IDS.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,35 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,88*
€ 599,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 514,18*
€ 601,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,00*
€ 715,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,12*
€ 695,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,40*
€ 651,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.