Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC58 Membrane Circles, Regenerated cellulose, 0,2µm, 50mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10410314
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10410314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Regenerated Cellulose Membrane Circle (RC58), 0.2 µm pore size, 50 mm Regenerated cellulose membranes, circles Spontaneously wetting, very good wet strength. Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media. Mechanically stable. Sterilizable by all methods. Pore sizes between 0.2 µm and 1 µm. Whatman regenerated cellulose membranes are made of pure cellulose, without any wetting agents.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Porengröße:
0,2 µm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Nettogewicht:
0,045 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,1451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 491,70*
€ 585,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 488,71*
€ 581,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 478,79*
€ 569,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 468,03*
€ 556,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 414,51*
€ 493,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.