Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Mikro-Küvette 104F-QS SD 10x4mm, VOL 1400µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-104F1040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     104F-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Halb-Mikro-Küvette Typ 104F-QS mit Falzdeckel für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1400 µl, Schichtdicke 10 x 4 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 1,25 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0014 l
Produkttyp:
104F-QS
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Material:
Quarzglas
Einsatzbereich:
Fluorometrie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0128 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,9088*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,9288*
€ 400,94527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,7588*
€ 390,03297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,9088*
€ 343,80147
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
011-600-VE10-734
ab € 7,41255*
Zubehör
Hellma (IDL)
011-650-VE10-72
ab € 5,79678*
Zubehör
Hellma (IDL)
011-651-VE10-72
ab € 3,68586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.