Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontierbare Küvette 106-QS SD 0,01mm, VOL 2,6µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10600140
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     106-0.01-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Demontierbare Absorptionsküvette
Demontierbare Küvette
Demontierbare Rundküvette
Demontierbare Küvette Typ 106-QS mit 2 losen Fensterplatten für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 2,6 µl, Schichtdicke 0,01 ± 0,003 mm, Außenmaße 45 x 12,5 mm, Dicke 2,51 mm, Innenbreite 9 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0000026 l
Produkttyp:
106-QS
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Material:
Quarzglas
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0014 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,2768*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,8668*
€ 384,21149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,1268*
€ 383,33089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,1268*
€ 373,81089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,2768*
€ 326,38939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.