Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reservoirs für die Automatisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1064056
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1064-05-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsreservoir
Reagenzienreservoir
Reagenzreservoir
reagenzienreservoir
Reservoirs für die Automatisierung Arbeiten Sie einfach und kostengünstig mit Reagenzien in automatisierten Systemen. Beschreibung: Deepwell Enthält: Removable splash baffles Kanäle: 96 Typ: Reservoir Unit Size: Case of 20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,450 kg
Verpackungsvolumen:
0,010 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Reagenz-Reservoir, Pipettenreagenzreservoir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,187*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,227*
€ 16,93013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,847*
€ 16,47793
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,187*
€ 14,50253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.