Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMMONIAK-EINSTABMESSKETTE NH 1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1064386
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1064386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
ionenselektive elektrode
Ammoniak-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Kunststoffschaft, Membranmodul auswechselbar, Messbereich 0,1 mg/l...1000 mg/l, 0...+50 °C, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Produkttyp:
NH 1101
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,265 kg
Nettogewicht:
0,265 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 979,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,88*
€ 1.286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,32*
€ 1.270,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,67*
€ 1.230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,42*
€ 1.202,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,78*
€ 1.165,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.