Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1064_183
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewargefäße
Volumen 500 ml, Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 81mm, innere Höhe 210mm, äußere Höhe 260mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
210 mm
Produkttyp:
G 3C
Höhe:
260 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Innendurchmesser:
57 mm
Außendurchmesser:
81 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
0,8 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dewargefäß kgw, Trockeneisbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 170,16*
Lager 340
Frei Haus
ab € 148,64448*
€ 170,40448*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 172,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40448*
€ 202,78133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,22448*
€ 200,18713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,16448*
€ 198,92573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64448*
€ 176,88693
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.