Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NO 800 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-106675
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     106675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
pH-Einstabmesskette
Nitratselektive Einstabmesskette mit 1 m DIN-Kabel, 0,4 bis 62.000 mg/l, benötigt ELY/BR/503/N Referenzelektrolyt, Ionenstärkeadaptier-Lösung TISAB/NO3 Standardlösung ES/NO3. Elektrolyt und Austauschköpfe im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,001311 m³
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,31 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.199,98*
€ 1.285,90*
Frei Haus
ab € 1.228,19*
€ 1.313,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,90*
€ 1.530,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,33*
€ 1.516,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,15*
€ 1.474,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,06*
€ 1.448,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,98*
€ 1.427,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.