Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEZUGSELEKTRODE B 2220+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1069994
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1069994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezugselektrode
Referenzelektrode
bezugselektrode
Bezugselektrode B 2220+ Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Doppelelektrolytausführung, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Koax-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Produkttyp:
B 2220 +
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
120 mm
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.