Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvakuum-Durchgangsventil, 0 - 10 mm, mit PTFE-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107000145
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107000145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil mit Spindel
Hochvakuum-Ventil
Hochvakuum-Durchgangsventil, mit Feingewinde, PTFE-Spindel, Durchlass 0 - 10 mm, Rohransatz Außen-Ø 13 mm, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,059 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Produkttyp:
Ventile
Reg. Markenzeichen:
Rettberg ®

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventil (Hochdruck-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettberg
107000146
ab € 153,74*
Sonstiges
Rettberg
107000143
ab € 98,88*
Sonstiges
Rettberg
107000144
ab € 99,11*
Sonstiges
Rettberg
107000245
ab € 114,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.