Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvakuum-Eckventil, 0-6 mm, mit Glas-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107000205
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107000205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
Eckventil mit Spindel
Hochvakuum-Ventil
Hochvakuum-Eckventil, mit Feingewinde, Glas-Spindel, Durchlass 0 - 6 mm, Rohransatz Außen-Ø 9 mm, Borosilikatglas 3.3. Speziell für den Einsatz in niedrigen Temperaturbereichen
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,043 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: eckventil mit spindel, Ventilhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettberg
107000105
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.