Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvakuum-Durchgangsventil, 0-8 mm, mit Glas-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107000244
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107000244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil mit Spindel
Hochvakuum-Ventil
hochvakuum ventil
Hochvakuum-Durchgangsventil, mit Feingewinde, Glas-Spindel, Durchlass 0 - 8 mm, Rohransatz Außen-Ø 11mm, Borosilikatglas 3.3. Speziell für den Einsatz in niedrigen Temperaturbereichen
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,049 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettberg
107000144
ab € 98,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.