Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittel-Umlaufapparatur, 500 ml, 2-teilig, Dimrothkühler aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107000301
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107000301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
Umlaufapparatur
dimroth kühler
Lösungsmittel-Umlaufapparatur, 500 ml, 2-teilig, mit Dimrothkühler aus Edelstahl, Mantelrohr mit Kern NS 29/32 und Hülse NS 29/32,seitlicher Hülse NS 14,5/23, graduiertes Vorratsreservoir mit Kern NS 29/32, Hülse NS 29/32 und PTFE- Zweiwegehahn, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
1,770 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Destillationsapparat (sonstiger, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,74*
€ 1.745,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,43*
€ 1.676,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,24*
€ 1.617,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,40*
€ 1.527,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.