Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückflusskühler, komplett mit Auffangkolben und Anschluss für Abluft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107000428
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107000428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangkolben
Rotationsverdampfer Auffangkolben
Rückflusskühler
rückflusskühler
Kühlfläche ca. 1200 cm² Rückflusskühler, komplett mit Auffangkolben 1000 ml und Anschluss für Abluft, Kühlfläche ca. 1200 cm², für Vakuumpumpen, Anschluss KF DN 16, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
1,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Produkttyp:
Laborkühler
Reg. Markenzeichen:
Rettberg ®

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlangenkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,87*
€ 1.916,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,02*
€ 1.837,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,18*
€ 1.770,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,37*
€ 1.670,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.