Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück, Hülse NS 14,5/23 auf Kern NS 14,5/23, mit Filterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107000434
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107000434
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterplatten
Hülsenschliff
Kegelschliff-Übergangsstück
Normschliff-Übergangsstück
Übergangsstück, Hülse NS 14,5/23 auf Kern NS 14,5/23, mit Filterplatte Por. 2, Ø 10 mm, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Schliffgröße:
NS 14,5/23
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,017 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.