Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückflusskühler, Höhe 320 mm, GL 18, Kühlfläche 2000 cm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107001501
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107001501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückflusskühler
rückflusskühler
kurze Bauform Rückflusskühler, Rotulexkugel S 41/25, Höhe 320 mm, Kühlfläche 2000 cm², Kühlanschlüsse GL 18, kurze Bauform, für Reaktionsgefäße, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 18
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
320 mm
Nettogewicht:
1,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlangenkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 884,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,42*
€ 1.202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,14*
€ 1.177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,64*
€ 1.133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,90*
€ 1.053,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.