Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEZUGSELEKTRODE B 2920+ AG/AGCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1070046
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1070046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezugselektrode
Referenzelektrode
bezugselektrode
Bezugselektrode B 2920+ ,Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Koax-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Platin
Produkttyp:
B 2920 +
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
120 mm
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,103 kg
Nettogewicht:
0,103 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,80*
€ 184,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 188,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.