Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEZUGSELEKTRODE B 3410+ KALOMEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1070048
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1070048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezugselektrode
Referenzelektrode
bezugselektrode
Bezugselektrode B 3410+ ,Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 4,2 mol/l, Kalomel-Ableitung, Einbauschliff NS 14,5, Koax-Steckkopf, Länge 103 mm, 10 mm Ø, +15...+40 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Produkttyp:
B 3410 +
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
103 mm
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,104 kg
Nettogewicht:
0,104 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.