Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEZUGSELEKTRODE B 3520+ AG/AGCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1070073
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1070073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezugselektrode
Referenzelektrode
bezugselektrode
Bezugselektrode B 3520+ ,Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Einbauschliff NS 14,5, Koax-Steckkopf, Länge 103 mm, 10 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Platin
Produkttyp:
B 3520 +
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
103 mm
Integrierter Temperaturfühler:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,102 kg
Nettogewicht:
0,102 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 215,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 220,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.