| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-107080003 Herst.-Nr.: 107080003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mod. Claisen-Dest.-Brücke Kurzweg - Destillationsapparatur für Mikromengen, modifizierte Claisen - Destillationsbrücke, für verlustfreies Arbeiten bei geringen Substanz-Mengen, bestehend aus: Mikrodestille mit 2x Kern NS 14,5/23, Hülse NS 10/19 und 3 Glasoliven Ø 9 mm , Verteilerspinne mit 1x Hülse NS 14,5/23 und 4x Kern NS 10/19, 4x Spitzkolben 5 ml mit Hülse NS 10/19, Zweihalsrundkolben 50 ml mit 2 x Hülse NS 14,5/23, Sechskanthohlstopfen NS 14,5/23, Schliffthermometer NS 10/19 ( 0 bis +250°C), 6x Schliffklemmen, Borosilikatglas 3.3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Nettogewicht: | 0,230 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |