Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr aus Edelstahl 18/8, Ø 25 x 2 mm, im Zuschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107080044
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     107080044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativ (komplett)
Rundrohr aus Edelstahl 18/8, Ø 25,0 x 2,0 mm, im Zuschnitt (max. Länge 6000 mm)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Material:
Edelstahl
Nettogewicht:
1,179 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.