Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, PFA, Klasse A mit Schraubkappe, PFA, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107397
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     107397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
messkolben pfa 100ml
messkolben 100 ml
Messkolben, PFA, Klasse A mit Schraubkappe, PFA, 100 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Genauigkeitsklasse:
A

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 133,30*
€ 156,45*
1
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 165,21*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 152,825*
€ 194,54*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 213,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 427,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.