Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108060
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     108060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturfühler pH-Messgerät
Ersatz-pH-Elektrode
Durchflussgefäß, für pH-Elektroden (Schaftdurchmesser 12 mm), Temperaturfühler TFK 150 bzw. TFK 530 und für Leitfähigkeitsmesszellen LR 325/925 bzw. LTA
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,001728 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,17 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, wtw temperaturfühler, temperaturfühler, Probenbecher, Probendose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 406,80*
€ 485,17*
Frei Haus
ab € 441,33*
€ 520,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,17*
€ 577,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,84*
€ 572,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.