Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADA 94pH/IDS DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108131
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     108131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
wtw mehrparameter messgerät
mehrparameter messgerät
Integrierbares pH Modul für inoLab® Multi 9x20/30 IDS für pH/ORP/ISE Elektroden mit DIN- und 4 mm Bananenstecker. Inklusive Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsvolumen:
0,002500875 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,19 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.