| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-1088678 Herst.-Nr.: 1088678 EAN/GTIN: 4032051246614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DURAN® GL 45 Premium Ausgießring, PFA Dank seines sehr resistenten Materials eignet sich der Premiumverschluss bestens für chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse. Aufgrund der sehr hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für anspruchsvolle Sterilisationsverfahren, wie Heißluft- bzw. Trockenhitzesterilisation und Depyrogenisierung bei 260 °C. Die verwendeten Materialien entsprechen den Vorgaben der FDA/USP/EP und JP. Damit ist der Premiumverschluss besonders für den Einsatz in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet. Der Premiumverschluss ermöglicht aufgrund der PTFE-beschichteten Silikondichtscheibe ein dichtes Verschließen der Flasche und eignet sich besonders für die Lagerung und den Transport sensibler Füllgüter. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PFA, PTFE, Silikon Hochreines Polymer ohne jegliche Farbstoffe Materialien der USP-Klasse VI in pharmazeutischer Qualität Fluorpolymer-Kappe bietet hohe Temperaturbeständigkeit Fluorpolymer-Kappe bietet hervorragende chemische Beständigkeit Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikonkappendichtung Vollständig kompatibel mit GL 25- oder 45-Gewinden und daher sehr vielseitig einsetzbar Der passende PFA-Ausgießring ermöglicht ein tropffreies Ausgießen, und PTFE-beschichtete Ersatz-Silikon-Deckel (platinvernetztes Silikon) sind separat erhältlich Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Chemische und thermische Reaktionen, Transport und Versand Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Produkttyp: | TpCH260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können. | Gewinde: | GL 45 | Verpackungsvolumen: | 0,000064m³ | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,8 kg | Nettogewicht: | 0,4 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 2,75* | € 4,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 2,90* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 3,52* | € 5,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,52* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|