Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche, PFA mit Schraubkappe, PFA, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-109397
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     109397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 100 ml
Enghalsflasche, PFA mit Schraubkappe, PFA, 100 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,1 l
Höhe:
120 mm
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,80*
€ 93,30*
€ 6,49*
ab € 71,28*
€ 97,76*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 124,97*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 103,48*
€ 126,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.