Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette, Klasse AS, braun graduiert, 10:0,1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1100260
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1100260
EAN/GTIN:
     4049338001262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 10 ml
messpipette
Messpipette, Klasse AS, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert. AR-Glas®. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Mit Konformitätserklärung nach DIN 12600. Hauptpunkte-Ringteilung, nicht bis Spitze geteilt (Teilauslauf), Nullpunkt oben, Typ 1, gemäß DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Pipetten Bauart:
Teilweise Abgabe
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
0,1ml
Material:
Kalksoda Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,299 kg
Nettogewicht:
0,243 kg
Verpackungsvolumen:
0,00084700 m³
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,385 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipetten klasse as, Mess-Pipette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 6,49*
ab € 4,47*
€ 8,25*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 17,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.