Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, Kalk-Soda-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1100351280
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1100351280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Winkel 60° mit kurzem Stiel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stieldurchmesser:
7 mm
Material:
Kalksoda Glas
Randdurchmesser:
45 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.