Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotor (Pumpenkopf SP standard 1,6mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11008006342
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-008-006-34-2
EAN/GTIN:
     4255661412815
Suchbegriffe:
Pumpenkopf
pumpenkopf
Heidolph 11008006342 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,191 kg
Nettogewicht:
0,191 kg
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.