Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET Kit: Bedienpanel (Hei-TORQUE Ultimate100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11013501072
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-013-501-07-2
EAN/GTIN:
     4255661427789
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Heidolph 11013501072 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,240 kg
Nettogewicht:
0,240 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,24 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,20*
€ 652,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,36*
€ 566,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.