Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizplatte konkav Ø145 (MR) -- 800W/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11013505084
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-013-505-08-4
EAN/GTIN:
     4255661413218
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
heizplatten labor 800 w
Heidolph 11013505084 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,500 kg
Nettogewicht:
0,500 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.