Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizplatte Ø135 -- 300°C -- 800W/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11013506100
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-013-506-10-0
EAN/GTIN:
     4255661413317
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
heizplatten labor 800 w
Heidolph 11013506100 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,460 kg
Nettogewicht:
0,460 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.