Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltpolmotor (Titramax/Vibramax) -- 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11013543290
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-013-543-29-0
EAN/GTIN:
     4255661413614
Suchbegriffe:
Spaltpolmotor
spaltpolmotor heidolph
spaltpolmotor
Heidolph 11013543290 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
1,080 kg
Nettogewicht:
1,080 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.