Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul (Inkubator 1000) -- 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11013549116
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-013-549-11-6
EAN/GTIN:
     4255661413799
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Inkubationshaube
Temperierhaube
Inkubationshaube Zubehör
Heidolph 11013549116 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,411 kg
Nettogewicht:
0,411 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: inkubationshaube heidolph, inkubationshaube, Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,12*
€ 822,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,51*
€ 818,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.