Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette, Klasse AS, blau graduiert, 10:0,1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1101360
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1101360
EAN/GTIN:
     4049338001866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 10 ml
messpipette
Messpipette, Klasse AS, blau graduiert, 10:0,1 ml. AR-Glas®. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Mit Konformitätserklärung nach DIN 12600. Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt. Nullpunkt unten, Typ 2, gemäß DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Skalenteilung:
0,1ml
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,01 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,291 kg
Nettogewicht:
0,249 kg
Verpackungsvolumen:
0,00085085 m³
Verpackungshöhe:
0,034 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,385 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mess-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 6,49*
ab € 4,25*
€ 7,69*
Lager 340
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 16,92*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 72,81*
€ 88,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.